WEIDMÜLLER - Übergabemodul, ELCO-Steckverbinder, 38-polige Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1480770000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Polzahl - 38
Bemessungsstrom - 1.5 A
Verschmutzungsgrad - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118289527
Sonepar Artikelnummer
120675527
Hersteller Artikelnummer
1480770000
Hersteller Typ
RS ELCOF 38/38LM S
Hersteller Artikel Nr.:
1480770000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Polzahl:
38
Bemessungsstrom:
1.5 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
60 mm
Breite:
105 mm
Höhe:
70 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.173 kg


