WEIDMÜLLER - Übergabemodul, ELCO-Steckverbinder, 56-polige Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1480780000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Polzahl - 56
Bemessungsstrom - 5 A
Verschmutzungsgrad - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118289640
Sonepar Artikelnummer
120675528
Hersteller Artikelnummer
1480780000
Hersteller Typ
RS ELCOF 56/56RM S
Hersteller Artikel Nr.:
1480780000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Polzahl:
56
Bemessungsstrom:
5 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
60 mm
Breite:
155 mm
Höhe:
70 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.285 kg


