WEIDMÜLLER - Übergabemodul, ELCO-Steckverbinder, 56-poliger Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1126690000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 32
Bemessungsstrom - 1.5 A
Verschmutzungsgrad - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248908349
Sonepar Artikelnummer
120667064
Hersteller Artikelnummer
1126690000
Hersteller Typ
RS ELCO 56/32RM S
Hersteller Artikel Nr.:
1126690000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
32
Bemessungsstrom:
1.5 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
60 mm
Breite:
95 mm
Höhe:
70 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.176 kg


