WEIDMÜLLER - Übergabemodul, ELCO-Steckverbinder, 90-poliger Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1126870000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 90
Bemessungsstrom - 0.5 A
Verschmutzungsgrad - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248908615
Sonepar Artikelnummer
120667072
Hersteller Artikelnummer
1126870000
Hersteller Typ
RS ELCO 90/90LM S
Hersteller Artikel Nr.:
1126870000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
90
Bemessungsstrom:
0.5 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
76 mm
Breite:
242 mm
Höhe:
109 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.635 kg


