WEIDMÜLLER - Übergabemodul, High Density SUB-D Steckverbinder, 15-polige Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1428130000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 15
Bemessungsstrom - 1 A
Verschmutzungsgrad - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118232417
Sonepar Artikelnummer
120674140
Hersteller Artikelnummer
1428130000
Hersteller Typ
RS SD15F HD UNC4.40 S
Hersteller Artikel Nr.:
1428130000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
15
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
71 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
70 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.080 kg


