WEIDMÜLLER - Übergabemodul, High Density SUB-D Steckverbinder, 26-poliger Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1428090000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 26
Bemessungsstrom - 1 A
Verschmutzungsgrad - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118232400
Sonepar Artikelnummer
120674137
Hersteller Artikelnummer
1428090000
Hersteller Typ
RS SD26M HD UNC4.40 S
Hersteller Artikel Nr.:
1428090000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
26
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
71 mm
Breite:
55 mm
Höhe:
70 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.112 kg


