WEIDMÜLLER - Übergabemodul, High Density SUB-D Steckverbinder, 44-poliger Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1428110000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 44
Bemessungsstrom - 1 A
Verschmutzungsgrad - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118232509
Sonepar Artikelnummer
120674138
Hersteller Artikelnummer
1428110000
Hersteller Typ
RS SD44M HD UNC4.40 S
Hersteller Artikel Nr.:
1428110000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
44
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
71 mm
Breite:
95 mm
Höhe:
70 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.160 kg


