Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

WEIDMÜLLER - Übergabemodul, LL 5.08 mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Übergabemodul, LL 5.08 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9441870000

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Polzahl - 36

  • Bemessungsspannung - 250 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248254101

Sonepar Artikelnummer

120694888

Hersteller Artikelnummer

9441870000

Hersteller Typ

RS 32IO 1W I R S

Hersteller Artikel Nr.:

9441870000

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Polzahl:

36

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

1 A

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

72 mm

Breite:

188 mm

Höhe:

87 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.380 kg

Übergabemodul mit Relais, LL 5.08 mm, Schraubanschluss, Steckverbinder RSV 1,6, 36-polige Buchse, 1-Draht, LED-Statusanzeige pro Kanal: Nein, Trennung. Übergabemodul mit Relais, LL 5.08 mm, Schraubanschluss, Steckverbinder RSV 1,6, 36-polige Buchse, 1-Draht, LED-Statusanzeige pro Kanal: Nein, Trennung je Kanal: Ja, Sicherung durch Kanal: Nein