Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Übergabemodul, LL2N 5,08 mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Übergabemodul, LL2N 5,08 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1246910000

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Verschmutzungsgrad - 2

  • Tiefe - 95 mm

  • Breite - 217 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118035124

Sonepar Artikelnummer

120669978

Hersteller Artikelnummer

1246910000

Hersteller Typ

FTA-C300-32DO-FUSE-S

Hersteller Artikel Nr.:

1246910000

Bemessungsstrom:

1 A

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

95 mm

Breite:

217 mm

Höhe:

133 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.702 kg

Übergabemodul mit Relais, LL2N 5,08 mm, SLDV-THR 5.08, LED-Statusanzeige pro Kanal: Nein, Sicherung durch Kanal: 500 mA, FTA-C300-32DO-FUSE-S