Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Übergabemodul, LM2N 5.08 mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Übergabemodul, LM2N 5.08 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9441500000

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Polzahl - 24

  • Bemessungsspannung - 150 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248253807

Sonepar Artikelnummer

120694880

Hersteller Artikelnummer

9441500000

Hersteller Typ

RS 16IO 1W R S

Hersteller Artikel Nr.:

9441500000

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Polzahl:

24

Bemessungsspannung:

150 V

Bemessungsstrom:

1 A

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

68 mm

Breite:

97 mm

Höhe:

87 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.207 kg

Übergabemodul mit Relais, LM2N 5.08 mm, Schraubanschluss, Steckverbinder RSV 1,6, 24-polige Buchse, 1-Draht, LED-Statusanzeige pro Kanal: Nein, Trennu. Übergabemodul mit Relais, LM2N 5.08 mm, Schraubanschluss, Steckverbinder RSV 1,6, 24-polige Buchse, 1-Draht, LED-Statusanzeige pro Kanal: Nein, Trennung je Kanal: Nein, Sicherung durch Kanal: Nein