Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Übergabemodul, LM2N 5.08 mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Übergabemodul, LM2N 5.08 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9441510000

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Polzahl - 36

  • Bemessungsspannung - 150 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190981068

Sonepar Artikelnummer

120694881

Hersteller Artikelnummer

9441510000

Hersteller Typ

RS 32IO 1W R S

Hersteller Artikel Nr.:

9441510000

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Polzahl:

36

Bemessungsspannung:

150 V

Bemessungsstrom:

1 A

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

72 mm

Breite:

148 mm

Höhe:

87 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.240 kg

Übergabemodul mit Relais, LM2N 5.08 mm, Schraubanschluss, Steckverbinder RSV 1,6, 36-polige Buchse, 1-Draht, LED-Statusanzeige pro Kanal: Nein, Trennu. Übergabemodul mit Relais, LM2N 5.08 mm, Schraubanschluss, Steckverbinder RSV 1,6, 36-polige Buchse, 1-Draht, LED-Statusanzeige pro Kanal: Nein, Trennung je Kanal: Nein, Sicherung durch Kanal: Nein