Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Übergabemodul, LP2N 5.08mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Übergabemodul, LP2N 5.08mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1222940000

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Polzahl - 64

  • Bemessungsspannung - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118006520

Sonepar Artikelnummer

120669369

Hersteller Artikelnummer

1222940000

Hersteller Typ

FTA-C300-32DI-LD-S

Hersteller Artikel Nr.:

1222940000

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Polzahl:

64

Bemessungsspannung:

24 V

Bemessungsstrom:

1 A

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

65 mm

Breite:

216 mm

Höhe:

87 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.407 kg

Übergabemodul mit Relais, LP2N 5.08mm, Schraubanschluss, SLDV-THR 5.08, 64 Pole, 1-Draht, LED-Statusanzeige pro Kanal: grün, Trennung je Kanal: Nein. Übergabemodul mit Relais, LP2N 5.08mm, Schraubanschluss, SLDV-THR 5.08, 64 Pole, 1-Draht, LED-Statusanzeige pro Kanal: grün, Trennung je Kanal: Nein, Sicherung durch Kanal: Nein