Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Übergabemodul, LP2N 5.08mm, LL2N 5,08 mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Übergabemodul, LP2N 5.08mm, LL2N 5,08 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9445750000

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Polzahl - 20

  • Bemessungsspannung - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248252954

Sonepar Artikelnummer

120295568

Hersteller Artikelnummer

9445750000

Hersteller Typ

RS 16IO 2W I-L H S

Hersteller Artikel Nr.:

9445750000

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Polzahl:

20

Bemessungsspannung:

24 V

Bemessungsstrom:

1 A

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

72 mm

Breite:

95 mm

Höhe:

87 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.280 kg

Übergabemodul mit Relais, LL2N 5,08 mm, Schraubanschluss, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 20-poliger Stecker, 2-Draht, LED-Statusanzeige pro. Übergabemodul mit Relais, LL2N 5,08 mm, Schraubanschluss, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 20-poliger Stecker, 2-Draht, LED-Statusanzeige pro Kanal: grün, Trennung je Kanal: Ja, Sicherung durch Kanal: Nein