WEIDMÜLLER - Übergabemodul mit Klemme, Steckverbinder, Bauteilen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8224260000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 10
Bemessungsstrom - 1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190208127
Sonepar Artikelnummer
120509395
Hersteller Artikelnummer
8224260000
Hersteller Typ
RS F10 I/O8 LD LPK2
Hersteller Artikel Nr.:
8224260000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
10
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
80 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
87 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.121 kg


