WEIDMÜLLER - Übergabemodul mit Klemme, Steckverbinder, Bauteilen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8428870000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss
Polzahl - 10
Bemessungsstrom - 1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190030582
Sonepar Artikelnummer
120509396
Hersteller Artikelnummer
8428870000
Hersteller Typ
RS F10 I/O8 LMZF
Hersteller Artikel Nr.:
8428870000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Steckanschluss
Polzahl:
10
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
54 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
45 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.065 kg


