WEIDMÜLLER - Übergabemodul mit Klemme, Steckverbinder, Bauteilen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2000020000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss
Polzahl - 32
Bemessungsstrom - 1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118381559
Sonepar Artikelnummer
120686434
Hersteller Artikelnummer
2000020000
Hersteller Typ
FTA-C300-16AO-TP-Z
Hersteller Artikel Nr.:
2000020000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Steckanschluss
Polzahl:
32
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
66 mm
Breite:
105 mm
Höhe:
86 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.150 kg


