WEIDMÜLLER - Übergabemodul mit Klemme, Steckverbinder, Bauteilen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9449110000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss
Polzahl - 25
Bemessungsspannung - 50 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248253487
Sonepar Artikelnummer
120694936
Hersteller Artikelnummer
9449110000
Hersteller Typ
RS 8AIO I-M-DP SD Z
Hersteller Artikel Nr.:
9449110000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Steckanschluss
Polzahl:
25
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
0.5 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
81 mm
Breite:
114 mm
Höhe:
109 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.327 kg


