WEIDMÜLLER - Übergabemodul mit Klemme, Steckverbinder, Schraubanschl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1128120000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Bemessungsspannung - 250 V
Verschmutzungsgrad - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248909582
Sonepar Artikelnummer
120667129
Hersteller Artikelnummer
1128120000
Hersteller Typ
RS VERT 6P 12X6 S
Hersteller Artikel Nr.:
1128120000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Bemessungsspannung:
250 V
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
83 mm
Breite:
122 mm
Höhe:
87 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.368 kg


