WEIDMÜLLER - Übergabemodul mit Klemme, Steckverbinder, Zugfederanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1128110000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Bemessungsspannung - 600 V
Verschmutzungsgrad - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248909650
Sonepar Artikelnummer
120667128
Hersteller Artikelnummer
1128110000
Hersteller Typ
RS VERT 4P 20X4 Z
Hersteller Artikel Nr.:
1128110000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Bemessungsspannung:
600 V
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
52 mm
Breite:
145 mm
Höhe:
70 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.220 kg


