Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

WEIDMÜLLER - Übergabemodul, RCL, LL 5.08 mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Übergabemodul, RCL, LL 5.08 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1447830000

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Verschmutzungsgrad - 2

  • Tiefe - 66 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118252545

Sonepar Artikelnummer

120674482

Hersteller Artikelnummer

1447830000

Hersteller Typ

RSM-8 12V- 1CO S

Hersteller Artikel Nr.:

1447830000

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

250 V

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

66 mm

Breite:

130 mm

Höhe:

87 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.335 kg

Übergabemodul mit Relais, RCL, LL 5.08 mm, Schraubanschluss, LP 5.08 + Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651 10-polig, LL 5,08 mm, 12 V DC ± 10%, 3. Übergabemodul mit Relais, RCL, LL 5.08 mm, Schraubanschluss, LP 5.08 + Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651 10-polig, LL 5,08 mm, 12 V DC ± 10%, 33 mA