Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Übergabemodul, RCL, LL 5.08 mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Übergabemodul, RCL, LL 5.08 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1464800000

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 20

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Verschmutzungsgrad - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118271614

Sonepar Artikelnummer

120674964

Hersteller Artikelnummer

1464800000

Hersteller Typ

RSM-8H 24V- 1CO S

Hersteller Artikel Nr.:

1464800000

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

20

Bemessungsspannung:

250 V

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

62 mm

Breite:

130 mm

Höhe:

87 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.252 kg

Übergabemodul mit Relais, RCL, LL 5.08 mm, Schraubanschluss, LL 5,08 mm, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651 20 p, 20-poliger Stecker, 24 V DC ±. Übergabemodul mit Relais, RCL, LL 5.08 mm, Schraubanschluss, LL 5,08 mm, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651 20 p, 20-poliger Stecker, 24 V DC ± 10%, 16.7 mA