Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

WEIDMÜLLER - Übergabemodul, RCL, LM2NZF 5.08mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Übergabemodul, RCL, LM2NZF 5.08mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1448950000

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Verschmutzungsgrad - 2

  • Tiefe - 66 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118252880

Sonepar Artikelnummer

120674551

Hersteller Artikelnummer

1448950000

Hersteller Typ

RSM-8 24V+ 2CO Z

Hersteller Artikel Nr.:

1448950000

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Federzuganschluss

Bemessungsspannung:

250 V

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

66 mm

Breite:

149 mm

Höhe:

109 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.397 kg

Übergabemodul mit Relais, RCL, LM2NZF 5.08mm, Zugfederanschluss, LMZF 5.08 + Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651 10-polig, 24 V DC ± 10%, 16.7 mA, RSM-8 24V+ 2CO Z