Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Übergabemodul, RCL, LMNZF 5.08mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Übergabemodul, RCL, LMNZF 5.08mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9447120000

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss

  • Polzahl - 20

  • Bemessungsspannung - 250 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248253128

Sonepar Artikelnummer

120295570

Hersteller Artikelnummer

9447120000

Hersteller Typ

RSM-16 FUS 1CO Z

Hersteller Artikel Nr.:

9447120000

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Steckanschluss

Polzahl:

20

Bemessungsspannung:

250 V

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

75 mm

Breite:

261 mm

Höhe:

109 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.795 kg

Übergabemodul mit Relais, RCL, LMNZF 5.08mm, Zugfederanschluss, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 20-poliger Stecker, 24 V DC ± 10%, 20 mA, RSM-16 FUS 1CO Z