Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Übergabemodul, RCL, LP 5.08mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Übergabemodul, RCL, LP 5.08mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9444610000

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Polzahl - 20

  • Bemessungsspannung - 250 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248150922

Sonepar Artikelnummer

120694891

Hersteller Artikelnummer

9444610000

Hersteller Typ

RSM-16 24V(-/+) 1CO S

Hersteller Artikel Nr.:

9444610000

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Polzahl:

20

Bemessungsspannung:

250 V

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

68 mm

Breite:

267 mm

Höhe:

87 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.655 kg

Übergabemodul mit Relais, RCL, LP 5.08mm, Schraubanschluss, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 20-poliger Stecker, 24 V DC ± 10%, 22 mA, RSM-16 24V(-/+) 1CO S