Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Übergabemodul, RJ45-Steckverbinder, 8 Pole

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Übergabemodul, RJ45-Steckverbinder, 8 Pole

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8611320000

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 8

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Verschmutzungsgrad - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248272419

Sonepar Artikelnummer

120294970

Hersteller Artikelnummer

8611320000

Hersteller Typ

RS RJ45

Hersteller Artikel Nr.:

8611320000

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

8

Bemessungsstrom:

1 A

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

48 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

70 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.035 kg

Übergabemodul mit Klemme, Steckverbinder, RJ45-Steckverbinder, 8 Pole, LM2N 3.5mm, 8 P, Schraubanschluss. Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder.