WEIDMÜLLER - Übergabemodul, RSS,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1312020000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 20
Bemessungsspannung - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118114386
Sonepar Artikelnummer
120671531
Hersteller Artikelnummer
1312020000
Hersteller Typ
RSM-16DI 48VDC S
Hersteller Artikel Nr.:
1312020000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
20
Bemessungsspannung:
24 V
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
72 mm
Breite:
124 mm
Höhe:
109 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.342 kg


