WEIDMÜLLER - Übergabemodul, RSS,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1312040000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Polzahl - 64
Bemessungsspannung - 24 V
Verschmutzungsgrad - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118114522
Sonepar Artikelnummer
120671532
Hersteller Artikelnummer
1312040000
Hersteller Typ
FTA-C300-32DI-24VDC-S
Hersteller Artikel Nr.:
1312040000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Polzahl:
64
Bemessungsspannung:
24 V
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
65 mm
Breite:
244 mm
Höhe:
131 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.833 kg


