Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Übergabemodul, RSS, LL3R 5.08 mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Übergabemodul, RSS, LL3R 5.08 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1128990000

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Polzahl - 20

  • Bemessungsspannung - 250 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248910342

Sonepar Artikelnummer

120667137

Hersteller Artikelnummer

1128990000

Hersteller Typ

RSM-8 PLC C SW 1CO S

Hersteller Artikel Nr.:

1128990000

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Polzahl:

20

Bemessungsspannung:

250 V

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

85 mm

Breite:

75 mm

Höhe:

109 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85423190

Gewicht:

0.554 kg

Übergabemodul mit Relais, RSS, LL3R 5.08 mm, Schraubanschluss, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 20-poliger Stecker, 24 V DC ± 10%, 13 mA, RSM-8 PLC C SW 1CO S