Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Übergabemodul, RSS, LL3R 5.08 mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Übergabemodul, RSS, LL3R 5.08 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1457010000

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Verschmutzungsgrad - 2

  • Tiefe - 85 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118263268

Sonepar Artikelnummer

120674720

Hersteller Artikelnummer

1457010000

Hersteller Typ

RSMS-16 24V- 1CO S

Hersteller Artikel Nr.:

1457010000

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

250 V

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

85 mm

Breite:

112 mm

Höhe:

109 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.359 kg

Übergabemodul mit Relais, RSS, LL3R 5.08 mm, Schraubanschluss, LP 5.08 mm, LL 5,08 mm, 24 V DC ± 10%, 7.1 mA, RSMS-16 24V- 1CO S