Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Übergabemodul, RSS, LM2NZF 5.08mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Übergabemodul, RSS, LM2NZF 5.08mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1384320000

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss

  • Polzahl - 50

  • Verschmutzungsgrad - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118185539

Sonepar Artikelnummer

120673274

Hersteller Artikelnummer

1384320000

Hersteller Typ

TBY-ADV151-24-PS-2KB-Z

Hersteller Artikel Nr.:

1384320000

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Steckanschluss

Polzahl:

50

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

95 mm

Breite:

317 mm

Höhe:

131 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.865 kg

Übergabemodul mit Relais, RSS, LM2NZF 5.08mm, Zugfederanschluss, 2 x AKB (50P), 50-poliger Stecker, 24 V DC ± 10%, 7 mA (Sicherung ein) / 0.5mA (Siche. Übergabemodul mit Relais, RSS, LM2NZF 5.08mm, Zugfederanschluss, 2 x AKB (50P), 50-poliger Stecker, 24 V DC ± 10%, 7 mA (Sicherung ein) / 0.5mA (Sicherung aus)