WEIDMÜLLER - Übergabemodul, RSS, LM3RZF 5.08

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1456580000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Polzahl - 20
Bemessungsspannung - 250 V
Verschmutzungsgrad - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118263039
Sonepar Artikelnummer
120674697
Hersteller Artikelnummer
1456580000
Hersteller Typ
RSMS-8H 24V- 1CO Z
Hersteller Artikel Nr.:
1456580000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Polzahl:
20
Bemessungsspannung:
250 V
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
76 mm
Breite:
61 mm
Höhe:
109 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.217 kg


