Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

WEIDMÜLLER - Übergabemodul, RSS, LP2N 5.08mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Übergabemodul, RSS, LP2N 5.08mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1384330000

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Polzahl - 50

  • Bemessungsspannung - 30 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118185737

Sonepar Artikelnummer

120673275

Hersteller Artikelnummer

1384330000

Hersteller Typ

TBY-ADV151-24-PS-2KB-S

Hersteller Artikel Nr.:

1384330000

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Polzahl:

50

Bemessungsspannung:

30 V

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

95 mm

Breite:

317 mm

Höhe:

131 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.024 kg

Übergabemodul mit Relais, RSS, LP2N 5.08mm, Schraubanschluss, 2 x AKB (50P), 50-poliger Stecker, 24 V DC ± 10%, 7 mA (Sicherung ein) / 0.5mA (Sicherun. Übergabemodul mit Relais, RSS, LP2N 5.08mm, Schraubanschluss, 2 x AKB (50P), 50-poliger Stecker, 24 V DC ± 10%, 7 mA (Sicherung ein) / 0.5mA (Sicherung aus)