WEIDMÜLLER - Übergabemodul, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 10 Pole

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8012850000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 10
Bemessungsstrom - 1 A
Verschmutzungsgrad - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190094737
Sonepar Artikelnummer
120509398
Hersteller Artikelnummer
8012850000
Hersteller Typ
RS F10 LP3R 3/12
Hersteller Artikel Nr.:
8012850000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
10
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
76 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
87 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.103 kg


