WEIDMÜLLER - Übergabemodul, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 10 Pole

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8537190000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Polzahl - 10
Bemessungsstrom - 1 A
Verschmutzungsgrad - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248172948
Sonepar Artikelnummer
120509400
Hersteller Artikelnummer
8537190000
Hersteller Typ
RS F10 Z
Hersteller Artikel Nr.:
8537190000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Polzahl:
10
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
64 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
87 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.073 kg


