WEIDMÜLLER - Übergabemodul, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 14 Pole

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8537200000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Polzahl - 14
Bemessungsstrom - 1 A
Verschmutzungsgrad - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248172955
Sonepar Artikelnummer
120509403
Hersteller Artikelnummer
8537200000
Hersteller Typ
RS F14 Z
Hersteller Artikel Nr.:
8537200000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Polzahl:
14
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
64 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
87 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.103 kg


