WEIDMÜLLER - Übergabemodul, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 34 Pole

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8537130000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Polzahl - 34
Bemessungsstrom - 1 A
Verschmutzungsgrad - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248172788
Sonepar Artikelnummer
120294931
Hersteller Artikelnummer
8537130000
Hersteller Typ
RS F34 Z
Hersteller Artikel Nr.:
8537130000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Polzahl:
34
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
64 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
87 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.138 kg


