WEIDMÜLLER - Übergabemodul, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 34 Pole

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8155590000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 34
Bemessungsstrom - 1 A
Verschmutzungsgrad - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190147112
Sonepar Artikelnummer
120509414
Hersteller Artikelnummer
8155590000
Hersteller Typ
RS F34 LPK 2H/36
Hersteller Artikel Nr.:
8155590000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
34
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
66 mm
Breite:
106 mm
Höhe:
45 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.166 kg


