Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Übergabemodul, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 40 Pole

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Übergabemodul, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 40 Pole

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8155580000

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 40

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Verschmutzungsgrad - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190071530

Sonepar Artikelnummer

120076377

Hersteller Artikelnummer

8155580000

Hersteller Typ

RS F40 LPK 2H/42

Hersteller Artikel Nr.:

8155580000

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

40

Bemessungsstrom:

1 A

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

66 mm

Breite:

121 mm

Höhe:

45 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.180 kg

Übergabemodul mit Klemme, Steckverbinder, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 40 Pole, LPK 2H 5.08mm, Schraubanschluss. Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder.