WEIDMÜLLER - Übergabemodul, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 60 Pole

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8259000000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 60
Bemessungsstrom - 1 A
Verschmutzungsgrad - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190444129
Sonepar Artikelnummer
120509429
Hersteller Artikelnummer
8259000000
Hersteller Typ
RS F60 LPK 2H/62
Hersteller Artikel Nr.:
8259000000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
60
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
66 mm
Breite:
176 mm
Höhe:
45 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.234 kg


