WEIDMÜLLER - Übergabemodul, SUB-D-Stecker gemäß IEC 60807-2 / DIN 41652, 15-polige Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8019890000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 15
Bemessungsstrom - 1.5 A
Verschmutzungsgrad - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190013240
Sonepar Artikelnummer
120294852
Hersteller Artikelnummer
8019890000
Hersteller Typ
RS SD15B LP3R
Hersteller Artikel Nr.:
8019890000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
15
Bemessungsstrom:
1.5 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
80 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
87 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.127 kg


