WEIDMÜLLER - Übergabemodul, SUB-D-Stecker gemäß IEC 60807-2 / DIN 41652, 25-poliger Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8019950000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 25
Bemessungsstrom - 1.5 A
Verschmutzungsgrad - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190140878
Sonepar Artikelnummer
120076378
Hersteller Artikelnummer
8019950000
Hersteller Typ
RS SD25S LP3R
Hersteller Artikel Nr.:
8019950000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
25
Bemessungsstrom:
1.5 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
80 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
87 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.159 kg


