WEIDMÜLLER - Übergabemodul, SUB-D-Stecker gemäß IEC 60807-2 / DIN 41652, 37-polige Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8003891001
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 37
Bemessungsstrom - 1.5 A
Verschmutzungsgrad - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248047239
Sonepar Artikelnummer
120294834
Hersteller Artikelnummer
8003891001
Hersteller Typ
RS SD37B UNC 4.40 LP2N
Hersteller Artikel Nr.:
8003891001
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
37
Bemessungsstrom:
1.5 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
76 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
87 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.188 kg


