Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Übergabemodul, SUB-D-Stecker gemäß IEC 60807-2 / DIN 41652, 37-polige Buchse

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Übergabemodul, SUB-D-Stecker gemäß IEC 60807-2 / DIN 41652, 37-polige Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8537250000

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss

  • Polzahl - 37

  • Bemessungsstrom - 1.5 A

  • Verschmutzungsgrad - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248173006

Sonepar Artikelnummer

120509435

Hersteller Artikelnummer

8537250000

Hersteller Typ

RS SD37 BZ

Hersteller Artikel Nr.:

8537250000

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Federzuganschluss

Polzahl:

37

Bemessungsstrom:

1.5 A

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

64 mm

Breite:

110 mm

Höhe:

87 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.176 kg

Übergabemodul mit Klemme, Steckverbinder, SUB-D-Stecker gemäß IEC 60807-2 / DIN 41652, 37-polige Buchse, LM2NZF 5.08mm, Zugfederanschluss. Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder.