WEIDMÜLLER - Übergabemodul, SUB-D-Stecker gemäß IEC 60807-2 / DIN 41652, 37-poliger Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8537240000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Polzahl - 37
Bemessungsstrom - 1.5 A
Verschmutzungsgrad - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248172993
Sonepar Artikelnummer
120509436
Hersteller Artikelnummer
8537240000
Hersteller Typ
RS SD37 SZ
Hersteller Artikel Nr.:
8537240000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Polzahl:
37
Bemessungsstrom:
1.5 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
64 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
87 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.153 kg


