WEIDMÜLLER - Übergabemodul, SUB-D-Stecker gemäß IEC 60807-2 / DIN 41652, 50-polige Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8005171001
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 50
Bemessungsstrom - 1.5 A
Verschmutzungsgrad - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248047369
Sonepar Artikelnummer
120294837
Hersteller Artikelnummer
8005171001
Hersteller Typ
RS SD50B UNC 4.40 LP2N
Hersteller Artikel Nr.:
8005171001
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
50
Bemessungsstrom:
1.5 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
76 mm
Breite:
154 mm
Höhe:
87 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.218 kg


