WEIDMÜLLER - Übergabemodul, SUB-D-Stecker gemäß IEC 60807-2 / DIN 41652, 9-polige Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8537320000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Polzahl - 9
Bemessungsstrom - 1.5 A
Verschmutzungsgrad - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248173020
Sonepar Artikelnummer
120294933
Hersteller Artikelnummer
8537320000
Hersteller Typ
RS SD9 BZ
Hersteller Artikel Nr.:
8537320000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Polzahl:
9
Bemessungsstrom:
1.5 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
64 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
87 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.073 kg


