WEIDMÜLLER - Übergabemodule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1448540000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Bemessungsspannung - 250 V
Verschmutzungsgrad - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118253146
Sonepar Artikelnummer
120674523
Hersteller Artikelnummer
1448540000
Hersteller Typ
RSM16-I 24V+ 1CO S
Hersteller Artikel Nr.:
1448540000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Bemessungsspannung:
250 V
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
77 mm
Breite:
259 mm
Höhe:
87 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.595 kg


