Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Überspannungs-Ableiter, Typ I + II, I, II, DC, 1500 V

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Überspannungs-Ableiter, Typ I + II, I, II, DC, 1500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3012980000

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 5

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Netzform DC - Ja

  • Netzform IT - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4099986922587

Sonepar Artikelnummer

121366899

Hersteller Artikelnummer

3012980000

Hersteller Typ

VPU PV I+II 5 1500

Hersteller Artikel Nr.:

3012980000

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

5

Montageart:

Hutschiene TH35

Netzform DC:

Ja

Netzform IT:

Nein

Netzform TN:

Nein

Netzform TN-C:

Nein

Netzform TN-C-S:

Nein

Netzform TN-S:

Nein

Netzform TT:

Nein

Nennspannung DC:

1500 V

Max. Dauerspannung DC:

1500 V

Max. PV-Spannung:

1500 V

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

50 kA

Integrierter Kurzschlussschutz:

Ja

Integrierte Vorsicherung:

Nein

Baugröße:

sonstige

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.760 kg

Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden.