WEIDMÜLLER - Überspannungs-Ableiter, Typ I + II, TN-C, IV, III, II, I, AC, 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2726750000
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3
Nennableitstoßstrom (8/20) - 25 kA
Nennspannung AC - 230 V
Montageart - Hutschiene TH35
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118802535
Sonepar Artikelnummer
121366903
Hersteller Artikelnummer
2726750000
Hersteller Typ
VPU AC I 3 R 275/25 LCF S
Hersteller Artikel Nr.:
2726750000
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Nennableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Nennspannung AC:
230 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Ja
Netzform TN-C:
Ja
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Max. Dauerspannung AC:
275 V
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
Ja
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Ja
Baugröße:
3 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.508 kg


