WEIDMÜLLER - Überspannungs-Ableiter, Typ I + II, TN-C-S, TN-S, AC, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2976640000
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Nennspannung AC - 230 V
Montageart - Hutschiene TH35
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099986825918
Sonepar Artikelnummer
121240865
Hersteller Artikelnummer
2976640000
Hersteller Typ
VPU AC I 4 255/12.5 LCF MB
Hersteller Artikel Nr.:
2976640000
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
230 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Nein
Netzform TN-S:
Ja
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
Ja
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.416 kg


